サンドビック
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L20800RMシリーズ
倣い加工用。
仕様
●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:4●最大切り込み:27.0●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3434
アズワン品番
65-8205-06
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65609890
N123L20800RM
¥50,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください