アズワン
バスケットワゴン 丸パイプ脚 61-753-35シリーズ
太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保
重量物の陳列にも使用できます
高さが3段階に調節可
仕様
●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番
65-8273-98
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65617669
61-753-35-2
¥15,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください