曜日別特売

脱臭炭 24個

脱臭炭 24個 - エステー


強力脱臭 メーカー独自のゼリー状の炭(備長炭+活性炭)
ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。

仕様●内容量:70g●成分:備長炭、活性炭、発酵アルコール(酒精)●有効期間:標準5~6ヶ月(庫内環境により異なります)●用途:冷凍室用●単品JANコード:4901070111817アズワン品番65-8292-41内容量1ケース(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65618326-
10,100
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする