曜日別特売

ゴミ箱の消臭力 2個入×36セット

ゴミ箱の消臭力 2個入×36セット - エステー


ペアリング消臭効果でゴミ箱内の嫌なニオイを強力消臭!
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。さまざまなタイプのゴミ箱につかえる「貼る」「吊るす」両用タイプ。

仕様●内容量:2個(3.2mL×2)●成分:香料、溶剤●使用期間:約1ヶ月(1個)(季節や使用状況により異なります。)●用途:ゴミ箱用●単品JANコード:4901070128884アズワン品番65-8292-48内容量1ケース(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65618335-
15,120
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする