曜日別特売

ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ

ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)


100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
※ボール部では本締めできません。

仕様●サイズ(mm):4●適合セットスクリュー:M8●適合キャップスクリュー:M5●レンチハンドルの内側の長さ(mm):80●レンチキーの内側の長さ(mm):9●質量(g):9アズワン品番65-8297-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656186762212
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする