ジーベック
スラックス チャコールグレー 1690-25シリーズ
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65620058
1690-25-88
88
65-8383-20
¥5,154
¥
4,890
¥5,379
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65620067
1690-25-120
120
65-8383-13
¥5,363
¥
4,990
¥5,489
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65620076
1690-25-73
73
65-8383-15
¥5,154
¥
4,890
¥5,379
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください