ジーベック
半袖ブルゾン シルバーグレー 1691-22シリーズ
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65620146
1691-22-5L
5L
コード:124-3294
131
58
27
¥6,457
取扱い終了
返品不可
65620155
1691-22-M
M
コード:124-8034
111
50.5
26
¥6,231
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください