ジーベック
半袖シャツ シルバーグレー 1692-22シリーズ
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
84
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65620216
1692-22-5L
5L
コード:123-5037
132
56
65-8383-81
¥5,367
取扱い終了
返品不可
65620225
1692-22-3L
3L
コード:123-3444
124
52
65-8383-79
¥5,269
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください