ジーベック
長袖シャツ サンドベージュ 2273-39シリーズ
立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
M
番号
コード:123-3408
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
75
アズワン品番
65-8431-34
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65621300
2273-39-M
¥6,076
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください