ジーベック
長袖ブルゾン ネイビーブルー 2294-16シリーズ
フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65621598
2294-16-M
M
コード:123-6640
108
45.5
58.5
¥6,494
取扱い終了
返品不可
65621607
2294-16-5L
5L
コード:123-0333
127
53
63
¥6,494
取扱い終了
返品不可
65621616
2294-16-L
L
コード:123-0322
111
47
60
¥6,494
取扱い終了
返品不可
65621625
2294-16-LL
LL
コード:123-5067
115
48.5
61
¥6,494
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください