ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash

ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデアゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデアゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデアゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデアゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデアゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデアゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデアゴミ箱 Tubelor Cotton Trash - イデア


洗面戸棚にも収まるスリムな小型
洗面スペースが広くスッキリ使えるようになる卓上ゴミ箱。
洗面の収納棚に収まる奥行き9.5センチのスリム設計。壁にぴったり寄り添う背面ゼロ勾配。
ゴミ捨て開口部はコットンなど洗面に出る様な小さなゴミを捨てやすいように傾倒させて大きく拡げました。
ゴミ袋の取り替えが簡便な、イデアコオリジナルtubelor仕様です。

仕様●サイズ:幅225×奥行き95×高さ150mm●重量:400g●容量:1.7L●素材:ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)/ ABS樹脂(カバー/木目プリント)内容量1箱(16個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65633604-65-8640-32
56,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
65633620-65-8640-33
56,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする