VISHAY
金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 0.6W ±1% 50個入 MBB02070Cシリーズ
0.6 W MBB 0207シリーズ(1→825Ω)。業務用薄膜リード付き抵抗器。無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応。
仕様
●入数:1袋(50個入)●抵抗:825Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●定格電力損失:最大1W●高い総合安定性:クラス0.25●幅広い業務範囲:0.22Ω→22 MΩ●RoHS適合状況:適合●用途:産業用、電気通信、医療機器、車載●コード番号:477-7912
アズワン品番
65-8654-57
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65633918
MBB02070C8250FCT00
¥1,080
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください