日本理化学器械(NRK)
ナシ形フラスコ 白 027シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65634776
027-24300
●色:白●容量mL:300●摺部:24/40●コード番号:027-24300
65-8668-64
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65634785
027-29500
●色:白●容量mL:500●摺部:29/42●コード番号:027-29500
65-8668-71
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください