日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65634968
032-34280
●色:白●容量mL:2000●摺部:34/45・19/33×2●コード番号:032-34280
65-8669-63
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65634977
032-34500
●色:白●容量mL:500●摺部:34/45・19/33×2●コード番号:032-34500
65-8669-61
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください