日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ
仕様
●色:茶●容量mL:2000●摺部:34/45・19/33×2●茶褐色は受注製作●コード番号:032-34280T
アズワン品番
65-8669-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65634986
032-34280T
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください