日本理化学器械(NRK)
ボールジョイント用クランプ KSシリーズ
仕様
●SJ用:12●色:ライトバイオレット●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4517-1208
アズワン品番
65-8670-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65635178
KS-1208
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください