沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ

沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●材質:ガラス(ホウケイ酸ガラス-2)●色:茶●目盛なし●容量 mL:10mL●径×高さ mm:径17×高さ110mm●型:スピッツ型●栓ナシ●コード番号:650-10PTアズワン品番65-8671-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65635239650-10PT
1,500
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする