東洋器材科学
ネジ式試験 管16Φ×150 1セット
仕様
●摘要:スクリューキャップ・滅菌済・1本包装●サイズ:16Φ×150mm●容量:17mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-62
内容量
1セット(1000袋×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65638258
99406
¥
79,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください