振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ

振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ - 東海キャスター


振動や衝撃を吸収。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65640279CT100N3L-19-Y
5,280
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする