曜日別特売

専用コーナー台 H100cmカウンター用 61-427-46シリーズ

専用コーナー台 H100cmカウンター用 61-427-46シリーズ - アズワン


天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。アズワン品番65-8883-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6564041061-427-46-4
18,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする