ダイヤモンドヤスリK 角

ダイヤモンドヤスリK 角 - ツボ万ダイヤモンドヤスリK 角 - ツボ万ダイヤモンドヤスリK 角 - ツボ万


研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。

仕様●形状:角●ダイヤ部分寸法(約):一辺4.5×75●全長(約):200●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656413998K-4
4,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする