曜日別特売

キューブボックス

キューブボックス - タカラ産業キューブボックス - タカラ産業キューブボックス - タカラ産業キューブボックス - タカラ産業キューブボックス - タカラ産業キューブボックス - タカラ産業キューブボックス - タカラ産業キューブボックス - タカラ産業


初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!
手作りで世界に一つだけの家具に。
位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。
製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。
使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。

仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8~4.2mm)●セット重量:96g●化粧箱寸法:W110×D35×H125mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー8個、組立説明書1枚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641548-65-8908-10
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
65641557-65-8908-09
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする