バリエスタンダード RMV-1シリーズ

バリエスタンダード RMV-1シリーズ - Jフロント建装バリエスタンダード RMV-1シリーズ - Jフロント建装


家の中のどんなところでもフィットする。一家に何枚でも安心安全なリフェクスミラーを。
割れない。
自然な色合いを再現。
二重移りしない。
超軽量。
多彩なカラーバリエーションで家の中のどんな空間でもマッチ。
姿見としてもインテリアとしても活用できるサイズバリエーション。
ダルマピンで簡単取り付け可能で設置もラクラク。
壁付けを前提とし、最小の機能で通常ラインナップより価格が抑えめ。

仕様●カラー:ベビーピンク●サイズ:W350×H1250mm●厚み:20mm●重量:1.3kg●材質●▼表面…ポリエステルフィルム・フレーム…アルミニウム・芯材…硬質ウレタン・化粧枠…アルミニウム●付属品:△金具2個(取付済)・クリーナークロス・取扱説明書●日本製アズワン品番65-8909-15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641575RMV-1-BPK-
17,70016,980
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
69923099RMV-1-BPK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
17,70016,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする