アズワン
カフェテーブルW50×D60cm
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様
●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
アズワン品番
65-9074-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65648986
61-785-1-1
¥26,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください