サーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズ

サーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズ - bitstrongサーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズ - bitstrongサーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズ - bitstrongサーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズ - bitstrong


設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。
マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。

仕様●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1m●サイズ/タイプ/ピクセル:4.3インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証距離:0.3~1m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃(端末本体動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書測定温度範囲(℃)35~45アズワン品番65-9086-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65649939BS-341SS7
90,200
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする