国産のお肉たっぷり、美味しいふっくら仕立てのグルメフード。角切りビーフ粒。ささみ入りふんわり粒。ささみ入り大豆フレーク入り。ビタミンEを強化し、10歳以上の愛犬の健康維持により免疫力維持をサポート(グラン・デリふっくら仕立て全成長段階用比約250%)。栄養素をバランス良く摂取できる総合栄養食。健康維持に必要なオメガ6&3脂肪酸をバランス良く調整。
仕様●主原料:穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、粉末水あめ)、肉類(ビーフミール、ポークミール、ビーフ、チキンエキス、チキンミール、ササミパウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆パウダー、おからパウダー、大豆エキス、大豆タンパク)、油脂類、魚介類(フィッシュミール、小魚パウダー)、ビール酵母、セルロースパウダー、チーズパウダー、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、亜鉛)、グリセリン、乳化剤、増粘安定剤(加工でん粉、アルギン酸エステル)、保存料(ソルビン酸K、ソルビン酸)、ソルビトール、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス、ローズマリー抽出物)、発色剤(亜硝酸Na)●内容量:700g●ペットフードですアズワン品番65-9131-33内容量1個