曜日別特売

PCケース K-SMWCシリーズ

PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)


ケース内部にはクッション材を使用。収納物を優しく保護し、傷つけない。
前面にチャック付きポケットあり、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運び。
シンプルで落ち着いたデザインのPCケースです。
縦持ちタイプスリムに持ち運びができます。
持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

仕様●サイズ:15インチ(W410×H295×D30mm)●重量:360g●材質:ポリエステル●カラー:ネイビーアズワン品番65-9135-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65650280K-SMWC-15 NV
3,350
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする