東海キャスター
双輪キャスター Φ40 MY4Eシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):53●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具・本体/亜鉛合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき
アズワン品番
65-9140-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65650429
MY4EN10SL-19
¥960
¥
899
¥989
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください