導電袋 大型袋

導電袋 大型袋 - サンプラスチック


ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。
アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。
RoHS2・REACH対応製品

仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅500mm×長さ700mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラックアズワン品番65-9236-17内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655198B8-10
15,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする