ローリングトート RTC269シリーズ

ローリングトート RTC269シリーズ - baggalliniローリングトート RTC269シリーズ - baggalliniローリングトート RTC269シリーズ - baggallini


2~3泊の旅行に適したキャリーケース。100席以上の機内持ち込みに適用。
丈夫で軽くポケットが多数施され、整理がしやすく使いやすい。抜群の収納力。
伸縮ハンドルは2段階で高さ調整ができ、バッグ本体に格納も可能。
中央部Wファスナー部分は、タブレットやノートPCの持ち歩きに便利なクッションポケット仕様

仕様●サイズ:縦40×横43×マチ18cm/ハンドル立上り13cm/プルアップハンドル立上り40~60cm(2段階調節)※キャスター2輪タイプ●材質:表地・裏地:ナイロン/持ち手:合成皮革/キャリーハンドル:スチール●重さ:約2.4kg●容積:約24L●デザイン:アメリカ●仕様/開閉:Wファスナー式/底ビョウ:無[ポケット]外側:ファスナーポケット×1、Wファスナーポケット×2(一方にメッシュファスナーポケット×1、ゴムホルダー×5)、キャリーハンドル装着用パーツ(上下面ファスナー)内側:オープンメッシュポケット×2、荷物固定用ベルト×2アズワン品番65-9238-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655277RTC269
23,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする