油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ

油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ - エスコ油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ - エスコ

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。

仕様●毛幅:15mm●毛丈:17mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:211mm●重量:約9.5g●金具幅:14mm●型式:筋違●山羊毛●目地用●油性用アズワン品番65-9243-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655399EA109HP-2
オープン
270
297(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする