曜日別特売

油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ

油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ - エスコ


伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。

仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用アズワン品番65-9243-59内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655408EA109LA-77
オープン
4,140
4,554(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする