エスコ
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ
水性用(弱溶剤も可)
筋違
白毛
水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様
●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番
65-9243-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655478
EA109LC-51
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください