エスコ
鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ
毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様
●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:50mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
アズワン品番
65-9244-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655514
EA109LG-46
オープン
¥
5,350
¥
5,885
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください