曜日別特売

耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ

耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ - エスコ耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ - エスコ耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ - エスコ耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ - エスコ耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ - エスコ


耐酸性に優れたPET繊維使用。
トジ部分は腐食に強いステンレス線。

仕様●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用アズワン品番65-9244-85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655575EA109MZ-5
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする