乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ

乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ - エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ - エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ - エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ - エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ - エスコ


液体満タン時の自動ストップ機能付。
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
※ペール缶は別売です。

仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kWアズワン品番65-9245-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655609EA122VJ-12
オープン
87,500
96,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする