曜日別特売

高圧エアホースリール EA124BXシリーズ

高圧エアホースリール EA124BXシリーズ - エスコ高圧エアホースリール EA124BXシリーズ - エスコ


錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。
高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。
高圧釘打ち機、タッカーに適しています。

仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)アズワン品番65-9246-24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655670EA124BX-26
オープン
58,500
64,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする