エスコ
インパクトソケット EA164FBシリーズ
仕様
●差込角:1"●対辺(mm):60●外径(mm):86.5●全長(mm):75
アズワン品番
65-9247-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655846
EA164FB-60A
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください