手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ

手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ


食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
耐油性に優れています。
手袋を脱いだり、はめたりしやすくするため、内面処理を施しています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。

仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):83●厚み:0.1mm●重量:5.6g(1枚あたり)●材質:ニトリルゴム●入数:100枚●カラー:ホワイト●素手感覚が活かせる極薄手タイプ●パウダーなしアズワン品番65-9251-81内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656257EA354GA-64B
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする