手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ

手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ


火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
ポリウレタンを指先/コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-27内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656345EA354GC-7B
オープン
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする