曜日別特売

手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ

手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ - エスコ


カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-9252-31内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656354EA354GC-28B
オープン
6,340
6,974(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする