手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ

手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ - エスコ


グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-91内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656458EA354GJ-143
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする