エスコ
手袋(ニトリルゴムコート/グレー) EA354MAシリーズ
手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):225●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):80●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:グレー●通気性があり長時間の作業でも快適
アズワン品番
65-9253-14
内容量
1双
関連資料:
チラシ(0.54MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656485
EA354MA-13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください