小物収納ケース EA506ABシリーズ

小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ

浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。便利なゴミ箱として。掃除道具の収納に。お風呂のおもちゃ入れに。底面は水抜け穴があります。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:200×87×150●重量(g):280●材質:ABS樹脂アズワン品番65-9260-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65657325EA506AB-188
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする