エスコ
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
仕様
●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番
65-9261-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657447
EA508AT-234
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください