エスコ
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズ
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様
●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番
65-9261-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657456
EA508AT-305
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください