エスコ
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様
●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番
65-9261-51
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657490
EA508AT-321B
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください