エスコ
[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ
仕様
●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番
65-9267-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657998
EA611BS-41
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください