曜日別特売

ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ

ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ - エスコポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ - エスコポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ - エスコ


使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。

仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100アズワン品番65-9268-73内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658120EA628AV-308
オープン
3,120
3,432(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする