エスコ
綿ロープ(金剛・12打ち) EA628MJシリーズ
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様
●ロープサイズ:Φ3mm×10m●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●金剛打ち(12打ち)
アズワン品番
65-9268-92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658138
EA628MJ-21
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください